詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DN-12

品名 : 3.7L 万能プライマー

カタログ訂正

26/04/01 乾燥時間訂正。誤:夏期20~30分/冬期1~2時間、正:上塗が溶剤系20~30分/上塗りが水系2時間(No.57 9025)

仕様

メーカー 染めQテクノロジィ 商品名 ミッチャクロンマルチ
内容量 3.7L カラー クリアー
塗布面積 約50㎡ 上塗りまでの乾燥時間 上塗りが溶剤系の場合:20~30分程度
上塗りが水系の場合:2時間程度
塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー
金属から樹脂まで、多種多様な素材に対応(PPにも対応)
ペーパー研ぎが不要で作業工程の短縮、強力な密着力が得られます。
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなどの有害重金属は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
油性タイプ
F☆☆☆☆取得
RoHS2 対応品
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで異なります。
※乾燥時間は、気温 20℃・湿度 60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/02 01:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1497ページ
バリエーション一覧
EA942DN-11 420ml 万能プライマー
EA942DN-12 3.7L 万能プライマー
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top