詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DN-16

品名 : 420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)

仕様

メーカー 染めQテクノロジィ 商品名 いきなりサフ エアゾール
内容量 420ml カラー グレー
塗布面積 約3㎡(50~70g/㎡) 指触乾燥 約15分
上塗りまでの乾燥時間 約4時間(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)
樹脂プライマーとサフェーサーが一本化した、一液型のプライマーサフェーサー
従来、何工程も必要だった樹脂パーツやPPバンパーなどへの塗装が1工程で完了。
時間・コストの大幅削減
油性タイプ
超強力密着性、速乾性、柔軟性
F☆☆☆☆取得
※塗布面積は目安です。被塗物、作業方法などで多少異なります。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 13:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1497ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top