品番 : EA942DP-22A
品名 : 10kg 床塗料(油床用/グレー)
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg) | カラー | グレー |
| 塗布面積 | 1回塗り:約33㎡(300g/㎡) 2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡) |
乾燥膜厚 | 1回塗り:211μm 2回塗り:387μm |
| 可使時間 | 約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整) | 乾燥時間 | 歩行可能時間:約6時間 重量物の移動可能時間:約24時間 |
| 混合比率 | 主剤:硬化剤/1:1 (重量比) |
適応塗面 | 油の浸透したコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態) |
| プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。 | |||
| 食品工場・自動車工場など、油が浸透し、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面にも塗ることが出来ます。 | |||
| 独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。 油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく、きれいな床を長期間維持します。 |
|||
| プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。 | |||
| 油性 | |||
| 速乾・低臭タイプ | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| ※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。 ※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。 ※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。 ※こびり付いた油(汚泥など)がある場合は、除去してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,100 円(税抜)/ 68,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942DP-21A 10kg 床塗料(油床用/グリーン) |
| EA942DP-22A 10kg 床塗料(油床用/グレー) |
