詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DP-2A

品名 : 10kg 床塗料(グレー)

仕様

メーカー 染めQテクノロジィ 商品名 床塗料シリーズ 密着!!コンクリには
内容量 10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg) カラー グレー
塗布面積 1回塗り:約33㎡(300g/㎡)
2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡)
乾燥膜厚 1回塗り:211μm
2回塗り:387μm
可使時間 約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整) 乾燥時間 歩行可能時間:約8時間
重量物の移動可能時間:約24時間
混合比率 主剤:硬化剤/1:1
(重量比)
適応塗面 乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)
プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。
独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。長期間剥がれにくくキレイな床が続きます。
一度塗りで耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)と強力な塗膜を形成。
(※吸い込みの強い床面に塗装する場合は2回塗りの必要があります。)
プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。
油性
低臭タイプ
F☆☆☆☆取得
※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。
※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 1491ページ
バリエーション一覧
EA942DP-1A 10kg 床塗料(グリーン)
EA942DP-2A 10kg 床塗料(グレー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像(グリーン使用時)
  • ※色見本(グレー)
  • 驚異の密着力! 長期間キレイな床が続く
  • プライマー・下塗りの必要なし

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top