品番 : EA942EB-13C
品名 : 1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/若草色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄部、木部、コンクリート部、トタンに |
|---|---|---|---|
| カラー | 若草色 | 内容量 | 1.6L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
塗り面積(1回塗り) | 約12㎡ (タタミの広さで:約7枚分) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | ||
| 5分つや | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| 強力さび止め剤、かび止め剤を配合 | |||
| 落ち着いたつやに仕上がります。 | |||
| 乾燥が速く、いやな臭いも抑えます。 | |||
| 屋内外使用可能 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| F☆☆☆☆取得 ※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |
|||
| ※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
