品番 : EA942EB-37
品名 : 300ml 水性多用途スプレー(空色)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄部、木部、コンクリート、ガラス、スレート、プラスチック製品、発泡スチロールなど |
|---|---|---|---|
| カラー | 空色 | 内容量 | 300ml |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約25分 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.5~1.0㎡ (タタミの広さで:約1/2枚分) |
| うすめ液 | 不要 | ノズル | 平吹き |
| つや有り | |||
| 水溶性アクリル樹脂系塗装 | |||
| ラッカースプレー並みの速乾性を持つ水性スプレー | |||
| ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。 | |||
| 高硬度の塗膜が被塗物を護ります。 | |||
| 高性能のシリコン変性塗膜で、耐候性・耐久性に優れています。 | |||
| 折り曲げにも強い力を発揮できる高密着力 | |||
| 有害物質を含まずいやなニオイもないので、室内での塗装に最適です。 | |||
| 指定可燃物 | |||
| ROHS規制対応 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-110)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ※スチロール、ABS、アクリル、硬質塩ビ以外のプラスチックは塗れません。 | |||
| ※自動車、高級家具、食器類、床、浴室などの常時水を使用する箇所、熱いものを置くテーブルなどには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/08 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1496ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
