品番 : EA942ED-43
品名 : 3.6kg [水性]錆転換剤入錆止め塗料(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | シルバー(ホワイトシルバー) | 内容量 | 3.6kg |
---|---|---|---|
乾燥時間(指触) | 20℃:約25分、 冬期:約40分 |
塗り面積(2回塗り) | 約10~14m2 |
赤錆を黒錆に変化させます | |||
屋内外の鉄部、亜鉛メッキ分の錆転換に | |||
鉄骨・鉄塔・ソーラーパネルの架台等の構造物、トタン、鉄柵、金網、シャッター、農業ハウスのパイプ、ボルト、グレーチング、金属サイディング、クランプ等に | |||
水性塗料、油性塗料の上塗りができます。 | |||
錆転換機能で、残った錆に直接塗装し錆の進行を止めます | |||
水性で人に優しく安全が高い塗料です。 | |||
上塗り・下塗り兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 09:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
代替品
![]() |
|