品番 : EA942EH-13
品名 : 14㎏ 水性・コンクリート床塗料(緑)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面の防塵・美装に |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル | カラー | 緑 |
| 内容量 | 14kg | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 40㎡ (タタミの広さで:約24枚分) |
うすめ液 | 水道水(用具洗いも) |
| つやあり | |||
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | |||
| コンクリートの摩耗を防止し、ホコリを防ぎます。 | |||
| 水性なので作業が簡単です。 | |||
| 汚れ、キズを付きにくくします。 | |||
| アスファルトの上にも塗れます。 | |||
| 下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 | |||
| ※フォークリフト、トラック、乗用車など車輛が走行するところや常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは塗装できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料) |
