品番 : EA942EH-376
品名 : [橙/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/ノンプレス)
仕様
| 線幅 | 2.3mm | 色 | 橙 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | ||
| ノンプレス方式なので、初回使用時にペン先を押す必要がありません。 | |||
| 様々な産業現場で時間とコストを節約できます。 | |||
| 独自のキャップデザインにより、手袋を着用したままでも簡単に操作できます。 | |||
| インクは詰め替え可能で、ペン先も交換可能。 | |||
| 長期間使用できるよう設計されています。 | |||
| 高い耐水性、色褪せ防止、速乾性、弾丸型 | |||
| キャップとエンドプラグは英国規格に準拠しています。(BS7272-1.2規格) | |||
| キシレンフリーインク:人体に安全で、臭いも少ない | |||
| 顔料インク・液体インク | |||
| 油性 | |||
| 中字 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA942EH-386 : [EA942EH-376用] 補充インク(橙/1本) |
| 部品 | EA942EH-391 : [EA942EH-371~378用] 替芯(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
