品番 : EA942EH-381
品名 : [EA942EH-371用] 補充インク(黒/1本)
仕様
| 容量 | 60ml | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | ||
| 油性 | |||
| 顔料インク | |||
| キシレンフリーインク:人体に安全で、臭いも少ない | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA942EH-371 : [黒/中字] 油性ペイントマーカー(工業用/ノンプレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
