詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM

品名 : ラッカースプレーセット(油性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉 ・300mlスプレー
(黒×2・白・赤・黄・青・緑・グレー)
・マスキングテープ(50mm×18m)×2巻
・スプレー缶用ガン
・ケース
仕様 つや有り
乾燥時間(指触) 20℃:約15分、冬期:約30分 塗り面積(2回塗り) 約0.6~0.9m2
テープ材質 基材:平面紙、粘着剤:アクリル系 ケースサイズ 275×285×228mm
ケース容量 9L
ケースは目盛・ホースストッパー付きで、バケツや踏み台、工具箱としても使用できます。(踏み台として使用される際は、耐荷重100kgとなります)
追加説明
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top