品番 : EA942EM-214
品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・つや消し白)
ノンフロン・トルエン・キシレン・鉛フリー
仕様
カラー | 艶消し白 | 内容量 | 300ml |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.6~0.8㎡ |
用途 | 自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 工作品など。 |
うすめ液 | 不要(エアゾールタイプ) |
つや有り | |||
アクリル樹脂系ラッカー塗料 | |||
作業効率が良い、超速乾タイプ | |||
強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 | |||
ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できるスプレーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大