品番 : EA942EM-29
品名 : 300ml エナメルスプレー(アイボリー)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など ・屋内外木部、木製造作物、家具など(床を除く) ・ホビー、工作品 |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄、木 | カラー | アイボリー |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約1.0~1.5㎡ (タタミの広さで:約0.6~1枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 平吹き | ||
| つや有り | |||
| アルキド樹脂系塗料 | |||
| 塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 | |||
| エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 | |||
| フロンガスや鉛含有物を使用していません。 | |||
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |
