品番 : EA942EM-737
品名 : 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(24本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
航空用
仕様
| 3分ツヤ | |||
| 航空用 | |||
| 内容量 | 300ml | カラー | OD色 |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(指触) | 夏期(20℃):約10分、 冬期(5℃):約20分 |
塗り面積(1回塗り) | 2.0~3.0㎡ |
| 塗り面積(2回塗り) | 約1.0~1.5㎡ | ||
| 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。 | |||
| 材質 | 容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック | サイズ | φ60×185(H)mm(キャップ部φ35mm) |
| 重量 | 350g | 入数 | 24本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/08 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942EM-37 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) |
| EA942EM-737 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(24本) |
| EA942EM-837 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)(6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
●24本入

