品番 : EA942EN-34
品名 : 4.0㎏ [油性塗料]上部構造物(オーシャングリーン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
光沢や色がアセにくく、船舶を美しく護る
仕様
カラー | オーシャングリーン | 内容量 | 4kg |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約2時間 冬期:約4.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約32㎡ (タタミの広さで:約20枚分) |
用途 | FRP船、木船、鋼船の外舷部、上部構造用塗料 | ||
つや有り | |||
アクリル樹脂系塗料 | |||
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
オプション | EA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |