品番 : EA942ES-23A
品名 : 4.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | FRP用ポリベスト洗浄剤アセトン |
|---|---|---|---|
| 用途 | 使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に | 内容量 | 4L |
| ※必ず混合液が硬化する前にお使い下さい。 硬化してしまうと、きれいに洗浄できないことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942ES-21A 0.4L ポリエステル洗浄剤(FRP用) |
| EA942ES-22A 1.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用) |
| EA942ES-23A 4.0L ポリエステル洗浄剤(FRP用) |
