詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EV-42

品名 : 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 300ml カラー ブルー
用途 雪面へのマーキング、文字書き用 使用温度範囲 5~45℃
重量 350g
水性の為、扱いやすく安全性が高いです。
視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。
色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
※スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。
保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。
(※お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
塗り面積 1.5~2.0m2(1回塗り)
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 08:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA942EV-41
  • 品番

    EA942EV-41

  • コメント

    色違い(ブルー→レッド)

バリエーション一覧
EA942EV-41 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/レッド)
EA942EV-42 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/ブルー)
EA942EV-43 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/グリーン)
EA942EV-44 300ml 蛍光マーキングスプレー(雪面用/マゼンタ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top