詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EW-63

品名 : 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 1kg 乾燥時間(指触) 約30分
塗り面積(2回塗り) 約2m2
つや消し
滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。
表面色保持の為、専用の表面保護剤を塗装下さい。
カラー 蛍光オレンジ
水性タイプ
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 21:39現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA942EW-61A
バリエーション一覧
EA942EW-61A 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光レモン)
EA942EW-63 1.0kg 滑り止め塗料(蛍光オレンジ)
EA942EW-70 1.0kg 表面保護剤(滑り止め塗料用)
ウェブカタログ画像
  • ※色見本です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top