品番 : EA942FG-1B
品名 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | No.50シンナー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1L | ||
| EA942FB・EA942FC用シンナー | |||
| 春・秋・冬用 | |||
| ※適合商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA942FG-1B [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
| EA942FG-2B [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |
| EA942FG-11B [EA942FA用] 1.0kg シンナー(秋・冬・春用) |
| EA942FG-12B [EA942FA用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用) |
ウェブカタログ画像
拡大
