品番 : EA942FG-2A
品名 : [EA942FB,FC用] 1.0kg シンナー(春・夏・秋用)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | No.100シンナー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | ||
| EA942FB・EA942FC用シンナー | |||
| 春・夏・秋用 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/03 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
