品番 : EA943KC-7B
品名 : 48mmx100m OPP梱包用カラーテープ(橙)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3113C |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 幅 | 48mm |
| 長さ | 100m | 厚さ | 0.052mm |
| 色 | 橙 | 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 2.5N/10mm |
| 引張強度 | 40N/10mm | 伸び | 135% |
| 入数 | 1巻 | ||
| 耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープ | |||
| 段ボール箱の封緘などに最適 | |||
| コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープ | |||
| 内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/22 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1644ページ | ||||
