詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943KD-3

品名 : 48㎜x50m 梱包用透明テープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 315SN
48mm 長さ 50m
厚さ 0.09mm 材質 基材:ポリプロピレンフィルム
粘着材:アクリル系
内芯径 76mm 透明
粘着力 3.9N/10mm 引張強度 90N/10mm
重量物用
厚手で丈夫なテープです。
引っ越しの荷物や長期保存におすすめです。
油性ペンで上から文字が書けます。
重ね貼りできます。
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1692ページ

代替品

EA943KD-3A
  • 品番

    EA943KD-3A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943KD-2 48㎜x50m 梱包用透明テープ(カッター付)
EA943KD-3 48㎜x50m 梱包用透明テープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top