詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943MC-50A

品名 : 48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)

仕様

メーカー 3M 型番 201
用途 ・中軽量物結束、固定に
・シーリング、塗装マスキングに
幅 48mm
長さ 55m 厚さ 0.11mm
材質 基材:クレープ紙
粘着剤:ゴム系
使用温度範囲 93℃(30分)
粘着力 2.7N/10mm 引張強度 33.3N/10mm
伸び 8%
クレープ紙にゴム系粘着剤を均一に塗布したマスキングテープ
ガラス、プラスチック、 メタル、木目など様々な被着体に使用可能
鋭いカーブの周囲にも接着でき、剥がす時に切れにくい柔軟なクレープ紙を採用
屋内用
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA943MC-25A 24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)
EA943MC-50A 48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※テープ幅:48mm
  • ※画像は代表画像です。\n※テープ幅:48mm
  • 鋭いカーブの周囲にも接着でき、剥がす時に切れにくい柔軟なクレープ紙を採用
  • ガラス、プラスチック、 メタル、木目など様々な被着体に使用可能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top