品番 : EA943ML-24
品名 : 24mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 5巻)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | EXPP |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 商品名 | 建築塗装用マスキングテープ |
| 用途 | ・建築塗装時に ・マスキングペーパー養生シートの固定 ・輸送機塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定 |
幅 | 24mm |
| 長さ | 18m | 厚さ | 0.09mm |
| 材質 | 基材:平面紙 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 1.2N/10mm |
| 引張強度 | 34N/10mm | 伸び | 10% |
| 入数 | 5巻 | ||
| 伸びがよく剥離時のテープ切れが起きにくい構造 | |||
| テープが薄いので見切り線をきれいに出すことができます。 | |||
| 150℃×30分の加熱でも被着体への糊残りや変色が出にくいです。 | |||
| テープ背面に塗料が密着しやすく、作業中に塗料が飛散しにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/23 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||

※5巻入り