詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VB-5

品名 : 20mmx15m 両面テープ(ポリエチレンフォーム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 MIX31320X15
サイズ 20mm×15m 厚さ 1.1mm
材質 基材:ポリエチレンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 パーツ固定、ガスケットの接合、シーリング・ポッティングと充填
粘着力 10N/10mm テープ色
クッション性のある汎用テープ
発泡基材の両面にVOC対策を施したアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープ
建築基準法で規定されたホルムアルデヒド、クロルピリホスを含みません。
接着剤を併用する建材ボードの仮固定テープとして、優れた接着力を発揮し、現場施工を確実かつ簡便にサポートします。
各種建築用内外装材に対し優れた接着力を発揮します。
冬場の低温時でも安定した施工が可能です。
手切れ性が良く作業効率が向上します。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 12:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MF-66
  • 品番

    EA944MF-66

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top