詳細表示

このページのURL:

品番 : EA943VJ-1

品名 : 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(一般用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SRG-15
幅(mm) 15 長さ(m) 3
厚さ(mm) 1 材質 基材:高密度ポリエチレンフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途 多用途(金属・木・プラスチックなど) 粘着力 25N/10mm
内芯径 76mm(3”) テープ色 薄水色
使用温度範囲 -20~80℃
超強力ですが、あとから剥がせます。
A4サイズまでの表札や看板の取り付けに。
付属のツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。
金属、木、プラスチックなど様々な素材の接着に使えます。
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/21 19:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ

代替品

EA943VJ-1A
  • 品番

    EA943VJ-1A

  • コメント

    価格変更のため品番変更

バリエーション一覧
EA943VJ-1 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(一般用)
EA943VJ-2 15mmx3m 超強力はがせる両面テープ(粗面用)
ウェブカタログ画像
  • はがし方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top