詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944AC-103

品名 : 30mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 興和化成 型番 KMT-N30R
商品名 マジックチューブ 呼径 φ30mm
全長 5m 色 ブラック&グレー
(リバーシブルタイプ)
材質 シート:難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入) 使用温度 -15~70℃
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます
リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能
鉄道車用材料燃焼試験合格
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 袋

代替品

EA944AC-3
  • 品番

    EA944AC-3

  • コメント

    違い:スナップ式

バリエーション一覧
EA944AC-102 20mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-103 30mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-104 40mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-105 50mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-112 20mmx25m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-113 30mmx25m 電線保護チューブ(マジック式)
EA944AC-115 50mmx25m 電線保護チューブ(マジック式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top