品番 : EA944AG-4
品名 : 14mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
折径 | 14mm | 長さ(m) | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 金属箔付ガラス繊維 | ||
電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。 | |||
金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。 | |||
ハンダ付けが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/06 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944AG-1 5mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
EA944AG-2 7mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
EA944AG-3 10mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
EA944AG-4 14mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
EA944AG-5 37mm/1m 電磁ガードシールドスリーブ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944AG-3です。