詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BE-1.5

品名 : 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

仕様

収縮前内径 1.5mm 収縮後内径 0.75mm
全長 10m
耐電圧 600V 材質 ポリオレフィン
90℃の加熱で50%収縮(直径) します。
収縮前肉厚(mm) 0.2 収縮後肉厚(mm) 0.36
重量(g) 28
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/05 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1227ページ
バリエーション一覧
EA944BE-1 1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-1.5 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-2 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-2.5 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-3 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-3.5 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-4 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-5 5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
EA944BE-6 6.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top