詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BG-9

品名 : 9.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼び径 φ9.0 収縮前内径 9.0mm
収縮後内径 4.5mm 全長 10m
耐電圧 600V
材質 ポリオレフィン
90℃の加熱で50%収縮 (直径)します。
収縮前肉厚(mm) 0.25 収縮後肉厚(mm) 0.44
追加説明
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 23:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944BG-10
  • 品番

    EA944BG-10

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA944BG-1 1.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-1.5 2.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-2 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-2.5 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-3 3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-3.5 4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-4 4.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-5 5.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-6 6.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-7 7.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-8 8.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-9 9.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-10 10.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-12 12.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-14 14.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-16 16.7mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-18 19 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-20 21 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-22 23 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
EA944BG-25 26 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top