詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BJ-32

品名 : 35mmx20m 熱収縮チューブ(OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリオレフィン 内径(mm) 収縮前:35
収縮後:16
全長 20m 使用温度範囲 -55~105℃
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
追加説明
カタログ価格

6,940 (税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/16 13:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944BB-31
  • 品番

    EA944BB-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944BJ-25 25mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
EA944BJ-29 30mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
EA944BJ-32 35mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
EA944BJ-38 40mmx20m 熱収縮チューブ(OD)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top