品番 : EA944BL-2.4
品名 : 2.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HSTT09-Y |
---|---|---|---|
呼称サイズ | 3/32” | 収縮前内径 | φ2.4mm |
収縮後内径 | φ1.2mm | 収縮後肉厚 | 0.5mm |
全長 | 152mm | 使用温度範囲 | -55~135℃ |
収縮温度 | 120℃ | 収縮率 | 50% |
耐電圧 | 600V | 色 | 黒 |
材質 | ポリオレフィン | 総重量 | 約20g |
入数 | 24本 | ||
IP62 | |||
機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/05 13:51現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1227ページ |