詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BW-7.5

品名 : 9.20mmx10m スパイラルチューブ(白)

仕様

内径 9.2mm
最大結束径 30mm 材質 ポリエチレン
全長 10m 耐熱温度 75℃
ラッピング範囲 7.5~30mm
電線などを簡単に束ねられます
希望の長さにカットして使用して下さい。
耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用も可能です。
溶解温度 115℃
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。
耐久力があり、スパイラルの形状を保つ力があるので再利用可能。
スパイラルは時計方向
追加説明 ●重量・・・218g
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/05/03 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA944BW-1.5 2.50mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-4 3.90mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-6 7.25mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-7.5 9.20mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-9 11.15mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-12 14.00mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-15 17.80mmx10m スパイラルチューブ(白)
EA944BW-20 22.70mmx10m スパイラルチューブ(白)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top