品番 : EA944C-605
品名 : 100x140mm ポリ袋(チャック付/青/200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | E-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 140×100 |
| 厚み(mm) | 0.04 | 材質 | PE40μ |
| 入数 | 200枚 | ||
| 識別しやすいカラー半透明タイプ | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA944C-606です。

