品番 : EA944CA-510
品名 : 480x340mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP L-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 340×480 |
厚み(mm) | 0.04 | 材質 | PE40μ |
使い方ひろがるヨコ長タイプ! | |||
袋巾が広く、底が浅いので、内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」チャック付ポリエチレン袋です。 | |||
入数 | 100枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 07:16現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA944CA-504です。