品番 : EA944CD-22A
品名 : 220x300mm ナイロン袋(チャック付/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | LZ-22 |
---|---|---|---|
商品名 | ラミジップ | チャック下サイズ+ガゼット幅(mm) | 300×220+64 |
厚み(mm) | 0.095 | 材質 | 外側:ナイロン 内側:ポリエチレン(2枚合わせ) |
入数 | 50枚 | ||
冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、米など穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。 | |||
スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。 | |||
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないセイニチのチャックです。 | |||
安全で安心な日本製です。 | |||
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 18:48現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|