品番 : EA944CG-360
品名 : 340x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP J-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 材質 | ポリエチレン |
チャック下サイズ(mm) | 340×240 | 厚み(mm) | 0.04 |
入数 | 100枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 08:37現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|