詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CH-280

品名 : 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 GP I-4
商品名 ユニパック 材質 ポリエチレン
厚み 0.04mm チャック下サイズ 280×200mm
開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 07:08現在)

商品入数 100 販売単位 PK

代替品

EA944CP-49
  • 品番

    EA944CP-49

  • コメント

    280x200x0.06mm/100枚入り

バリエーション一覧
EA944CH-70 70x 50mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-85 85x 60mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-100 100x 70mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-120 120x 85mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-140 140x100mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-170 170x120mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-200 200x140mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-240 240x170mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-280 280x200mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-340 340x240mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-400 400x280mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
EA944CH-480 480x340mm ポリ袋(チャック/ガイドライン付/100枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top