品番 : EA944CJ-120
品名 : 170x120mm ポリ袋(環境対応型) チャック付100枚
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | EF-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパックバイオ E-チャック | チャック下サイズ(mm) | 170×120 |
| 厚み(mm) | 0.04 | 入数 | 100枚 |
| 材質 | 低密度ポリエチレン | 重量(g) | 2.18/枚 |
| フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。 | |||
| 開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。 | |||
| 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。 | |||
| サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減。(メーカー比) | |||
| バイオマスマーク認定商品 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/06 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1536ページ | ||||
