詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CN-140A

品名 : 140x100mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)

仕様

用途 電子部品の包装など。チャック付き帯電防止袋 チャック下サイズ 140×100mm
厚み 0.06mm 材質 ポリエチレン
(特殊帯電防止剤との複合ポリフィルム)
色 ライトブルー半透明 入数 200枚
精密部品の包装や、静電気防止及び、防塵処理の必要な場所での使用に。
チャック部分含め一体成型なので広い開口幅
軽包装用途万能
追加説明
カタログ価格

4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/08 14:52現在)

商品入数 200 販売単位 袋
カタログページ 0697ページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA944CN-70A 70x 50mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)
EA944CN-85A 85x 60mm チャック付ポリ袋(ESD/300枚)
EA944CN-100A 100x 70mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
EA944CN-120A 120x 85mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
EA944CN-140A 140x100mm チャック付ポリ袋(ESD/200枚)
EA944CN-170A 170x120mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
EA944CN-240A 240x170mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
EA944CN-280A 280x200mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
EA944CN-340A 340x240mm チャック付ポリ袋(ESD/100枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top