詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CP-32

品名 : 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(マチ有/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 生産日本社(セイニチ) 型番 Mサイズ
商品名 ユニパック チャック下サイズ(mm) 150×220
厚み(mm) 0.06 マチ 60mm
重量 6.75g 材質 ポリエチレン
入数 10枚 耐熱温度 -30~80℃
ダブルジッパー
マチ有
追加説明
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/18 19:16現在)

商品入数 10 販売単位 PK

代替品

EA944CP-31
  • 品番

    EA944CP-31

  • コメント

    違い:マチなし

EA944CP-35
  • 品番

    EA944CP-35

  • コメント

    お徳用50枚入り/袋に模様あり

バリエーション一覧
EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)
EA944CP-32 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(マチ有/10枚)
EA944CP-33 180x300x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top