品番 : EA944CP-52
品名 : 480x340x0.06mm チャック付保存袋(防湿/100枚)
チャック部に、しっかり閉まった感をパチパチ音で知らせるジョイグリップを採用!
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | JG-6L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミニグリップ | チャック下サイズ(mm) | 480×340 |
| 厚み(mm) | 0.06 | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | 5~80℃ | 重量 | 19.79g/枚 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。 | |||
| 防湿性にすぐれているため乾燥剤を入れて乾燥農水産加工物、乾燥海産加工食品の包装にもご利用いただけます。 | |||
| 基材構成:PP 単層 40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、チャック色透明 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
