詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-14C

品名 : 800x 800mm 圧縮袋(衣類用/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アール 型番 RE-010
用途 クローゼットケース用 サイズ 約80(W)×80(D)+32(マチ)cm
材質 本体:ポリエチレン、ナイロン
バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー
スライダー:ポリプロピレン
収納目安 ジャンパー6枚、セーター20枚
入数 2枚
かさばる衣類を約1/2に圧縮しスッキリ収納
奥行き53㎝のクローゼットケースにピッタリ収納可能
便利なスライダー付きチャックで、ダニ、カビ、ホコリからふとんを守り清潔に保存できる
簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。
空気もれがなく、くり返し使えます。
オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/31 00:42現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA944CR-15C
バリエーション一覧
EA944CR-14C 800x 800mm 圧縮袋(衣類用/2枚)
EA944CR-15C 1000x 900mm 圧縮袋(衣類用/2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top