品番 : EA944CR-19B
品名 : 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アール | 型番 | SP-003 |
---|---|---|---|
用途 | シングル布団一式用 | サイズ | 100×150cm |
総重量 | 570g | 収納の目安 | シングル掛布団1枚、シングル敷布団1枚、毛布1枚、まくら |
入数 | 2枚 | 材質 | ポリエチレン、ナイロン |
保存期間の目安 | 約6か月(約6か月過ぎても圧縮状態に異常がなければそのまま保存できますが、回復率は多少悪くなります。) | ||
バルブ部分のスピードマットでスピード吸引が可能です。 | |||
ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮可能です。 | |||
スライダー付で密封も簡単です。 | |||
掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式 | |||
吸引に使用できる掃除機 | 床移動式(キャニス ター型) 日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引 作業がうまくできません) 吸引仕事率:400W以上が望ましい 吸引口寸法:内径30mm~50mm 吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気 循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に 吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまく できません。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 20:02現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|