詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CR-19C

品名 : 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)

特許出願済みの特殊バルブでスピード吸引を実現!

仕様

メーカー アール 型番 SP-1003
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き) 布団一式用
(150×100)
収納目安 シングル布団一式(シングル掛布団・シングル敷布団・毛布・枕)×各1個orシングル掛けふとん2枚
材質 本体:ポリエチレン、ナイロン
バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー
スライダー:ポリプロピレン
保存期間の目安 約6ヶ月
6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
入数 1枚
バルブ部分のスピードマットでスピード吸引が可能です。
掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式
ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮可能です。
スライダー付きで密封も簡単です。
密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防いで布団を清潔に保管しましょう。
スペース1/3で収納できます。
くり返し使えます。
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。
【吸引に使用できる掃除機】
床移動式(キャニスター型)
日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)
吸引仕事率:400W以上が望ましい
吸引口寸法:内径30mm~50mm
吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/06/08 23:52現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2213ページ
バリエーション一覧
EA944CR-17C 900x1100mm 圧縮袋(布団用/1枚)
EA944CR-18C 900x1300mm 圧縮袋(布団用/1枚)
EA944CR-19C 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top