品番 : EA944CR-37A
品名 : 900x1300mm 圧縮袋(布団用/ダニ駆除/2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ダブル布団用 | |||
収納目安 | ダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、座布団4~5枚、毛布3~5枚(あくまでも目安です) | サイズ | Lサイズ(90×130cm) |
---|---|---|---|
総重量 | 430g | 材質 | ポリエチレン、ナイロン |
オートロックバルブタイプ | |||
入数 | 2枚 | ||
合成殺虫成分は使用していません。ハーブの働きでダニを駆除します。 | |||
吸引に使用できる掃除機 | 床移動式(キャニスター型)、日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)、吸引仕事率:400W以上が望ましい、吸引口寸法:内径30mm~50mm、吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 17:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |