品番 : EA944CR-52
品名 : 900x1300mm 圧縮袋(布団用/アダプタ付/1枚)
仕様
メーカー | アール | 型番 | KR-002 |
---|---|---|---|
サイズ(cm) (チャック幅×奥行き) |
大きな布団用 (90×130) |
収納目安 | ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚のいずれか |
材質 | 本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン・ポリプロピレン・エラストマー スライダー:ポリプロピレン アダプタ:ポリエチレン |
入数 | 1枚 |
スティック型とキャニスター型、どちらの掃除機にも対応 | |||
空気をしっかり吸引できる、バルブにピッタリサイズのアダプタ付 | |||
とにかく外れにくい、力いらずでチャックが閉められる新スライダー | |||
しっかり閉まって開けやすいカラーチャックで空気漏れの心配なし | |||
スペース1/3で収納できます。 | |||
オートロックバルブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/16 01:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2253ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CR-51 900x1100mm 圧縮袋(布団用/アダプタ付/1枚) |
EA944CR-52 900x1300mm 圧縮袋(布団用/アダプタ付/1枚) |
EA944CR-53 1500x1000mm 圧縮袋(布団用/アダプタ付/1枚) |
拡大