詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CS-3

品名 : 180x250mm ポリ袋(透明/50枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 F-16
商品名 きっちんばたけ 用途 食品保存、料理の下ごしらえ、小物の分別などに
材質 LLDPE サイズ 180×250mm
厚み 0.02mm 入数 50枚
色 透明 耐冷温度 -30℃
マチなし
きっちんばたけは、果物や野菜、肉、魚介類などの食品を保存するのに適したポリ袋です。
※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/11/23 14:35現在)

商品入数 50 販売単位 冊
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA944CS-3 180x250mm ポリ袋(透明/50枚)
EA944CS-4 250x350mm ポリ袋(透明/50枚)
EA944CS-5 320x380mm ポリ袋(透明/50枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top