詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CS-71A

品名 : 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

チャック下サイズ(mm) 120×170 厚み(mm) 0.04
入数 100枚 材質 ポリエチレン(LDPE)
A6用
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。
表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。
フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
食品衛生法規格基準適合商品
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 02:30現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1589ページ

代替品

EA944CB-170
  • 品番

    EA944CB-170

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA944CS-71A 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-72A 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-73A 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-74A 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944CS-72Aです
  • ※画像はEA944CS-72Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top