品番 : EA944CS-87
品名 : 280x200mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ポリエチレン | ||
|---|---|---|---|
| 口が広くて出し入れに便利な横型タイプ | |||
| チャック下サイズ | 280×200mm | 厚み | 0.04mm |
| 入数 | 100枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1589ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CS-81 100x 70mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚) |
| EA944CS-83 140x100mm ポリ袋(チャック付/横型/200枚) |
| EA944CS-86 240x170mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚) |
| EA944CS-87 280x200mm ポリ袋(チャック付/横型/100枚) |


(画像はEA944CS-84)
※品番によりサイズ・入数が異なります。